東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの フード・キャップ クリーンルーム
東洋リントフリーの クリーンキャップ
クリーンキャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
16416322
品番
FH469C-01
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
男女共用の普及タイプです。
色
ホワイト
サイズ
フリー
用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
仕様
後頭部ゴム絞り
トラスコ品番
483-8092
種別
キャップタイプ
質量(g)
65
規格
ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品
グレード
クラス10000
混率(%)
ポリエステル100%
注意
※クリーンパックではありません。