クリーンフード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16416338 品番 FH449C-01
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,020 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

徹底したコストダウンにより生まれた価格競争力を備えた汎用性の高いフードです。

ホワイト サイズフリー 用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。 仕様後頭部ゴム絞り トラスコ品番483-8076 質量(g)65 規格ISOクラス6(FED/STDクラス1000)相当品 混率(%)ポリエステル100
注意
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする