※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和化研工業
管ビン立て(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
配列
3×6
角穴(mm)
32×32
注文コード
16416365
品番
SS30-18KB
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
配列・角穴
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
立て数(本)
18
配列
3×6
トラスコ品番
418-2430
高さ(mm)
130
質量(g)
390
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
257
奥行(mm)
144
角穴(mm)
32×32