3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 掲示用品
3M(スリーエム)の 掲示用小物
3M(スリーエム)の フック
3M スリーエム コマンドタブ 耐水粘着タブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(3枚)
注文コード
16416392
品番
CMB-01
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
アウトレット
¥259
¥
209
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
1
仕様
粘着式(はがせるタイプ)
トラスコ品番
406-9030
材質
タブ:ポリエチレン基材、シリコーン樹脂系粘着剤
サイズ
M
質量(g)
3
縦(mm)
70
横(mm)
16