コマンド フック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6個) 耐荷重(kg)2.4 注文コード16416478 品番CM2L-6HN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は耐荷重・内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。

耐荷重(kg)2.4 仕様粘着式(はがせるタイプ) トラスコ品番406-3228 セット内容フック(L)6個、タブ(L)6枚 材質フック:スチロール樹脂、タブ:ポリエチレン基材・ゴム系粘着剤 質量(g)110 縦(mm)99 横(mm)31

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:331

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16416462
2022-06-10
用途:
掲示物の吊り下げ
建設業・工事業

こう言う物は、一度付けたら再添付しずらいものが多いが貼り直しが簡単にできるしそこそこの重量までぶら下げる事ができます便利です、2つ目購入しました。

対象商品:
16416462
2021-09-08
用途:
用品吊り下げ用
まさちゃんバイク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

簡単接着 簡単剥離で、とても重宝しています。
なくなれば、再購入予定です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする