MSWFP-2030 マグネット粘着付シート(強力タイプ) MagX(マグエックス) 16416602 MSWFP-2030 マグネット粘着付シート(強力タイプ) MagX(マグエックス) 16416602 MSWFP-2030 マグネット粘着付シート(強力タイプ) MagX(マグエックス) 16416602 MSWFP-2030 マグネット粘着付シート(強力タイプ) MagX(マグエックス) 16416602 MSWFP-2030 マグネット粘着付シート(強力タイプ) MagX(マグエックス) 16416602 MSWFP-2030 マグネット粘着付シート(強力タイプ) MagX(マグエックス) 16416602

マグネット粘着付シート(強力タイプ)

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16416602 品番 MSWFP-2030
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートになっています。強力異方性マグネットです。

無地 仕様粘着付 トラスコ品番404-2506 材質異方性マグネットシート、粘着剤 厚さ(mm)1.2 サイズ 質量(g)276 タイプ粘着付&強磁力タイプ 吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり) 耐荷重(g)6000 磁束密度(表面)600G 特性強力 商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
注意
※白い保護シートを剥がしてご使用いただきます。マグネットシート自体は黒になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
食品工場にて使用
製造業

粘着が強力とのことで購入しました

大きさを自由にカットできるところがいいと思います

お値段も比較的、お手頃かと思います

2024-09-12
用途:
軽トラキャンピングカーの制作に使用してみます。
その他業種

窓枠の網戸の取り付けに使用してみます。マグネットシートで窓枠に貼り付け固定し取り外し可能にしました。

対象商品:
16416593
2023-03-31
用途:
壁面の壁への取り付け。
社会福祉法人育伸会 様 (教育・研究機関)

しっかりと取り付けられて安心です。暗幕への壁面もしっかり固定されています。

対象商品:
16416602
2023-04-05
用途:
掲示作業

磁力はやや強い程度なので、希望程度に使用しています。大判なので使いやすいですね。

対象商品:
16416602
2022-11-30
用途:
現場で伸縮式ハンディボードに使用

工事現場で使用するハンディボードにテプラ作成した物をこのシートに貼って写真撮影時に使用。いろいろ場所を変えて撮影する際に少々触れても粘着力が強くずれなくて便利。

対象商品:
16416602
2022-05-27
用途:
KYボードに取付
川上建材株式会社 様 (建設業・工事業)

強力という事で購入いたしました。結構強力だと思います。カッターでの加工も楽ちんです。

対象商品:
16416602
2021-03-08
用途:
重機の判別用として使用
鉱業

弊社には建設用重機が沢山あり、同じ機種が数台あるため機種がわかっても機番を見ないと重機の特定ができないことが結構あり、これの判別用に本件を使用。
重機のそばまで行って、小さい「機番」を見なくても、マグネットに大きな文字を記入しておけば近くまで行かなくても判別できます。
磁気がもう少し強くなれば、なお良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
16416602
2021-05-20
用途:
社用車での使用「〇〇県在住です」シールの作成
卸売・小売業

100均と比べ磁力が強く柔軟性もあり車両への貼り付けに最適でした。
10cm幅に切断し3枚作成できました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする