P283J-N3 クラフト封筒 PLUS(プラス)[文具] 16416785 P283J-N3 クラフト封筒 PLUS(プラス)[文具] 16416785 P283J-N3 クラフト封筒 PLUS(プラス)[文具] 16416785

クラフト封筒

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(500枚) 注文コード 16416785 品番 P283J-N3
参考基準価格(税別)¥1,779 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

汎用的でリーズナブルなクラフト封筒です。

サイズ長3 坪量(g/m2)70 用途書類の受け渡し、移送などの使用 仕様テープなし、〒マーク有り トラスコ品番407-7911 寸法(mm)120×235 質量(kg)2.57 タイプ長3〒 紙質クラフト紙 郵便番号欄あり テープなし グリーン購入法適合 窓枠なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
社名を入れて納品書、請求書に使用します
製造業

超消耗品です。安ければ安いほどうれしいお品だけど、ペラペラでは中身が透けて使えない。本品は安価ですがしっかりとした厚みがあるので非常に使いやすいです。

2025-12-04
用途:
納品書をいれる
株式会社志満秀 様 (製造業)

しっかりしている封筒で透けなくて良い
単価が もう少し安価ならなお良い

2025-06-19
用途:
納品書・受領書送付用
常磐パッケージ株式会社 様

封筒の厚も 丁度良く 破れないので 一度使った封筒を 再利用している

2025-08-31
用途:
枠無でなかった
本行寺 様 (サービス業)

前回同様、枠無を注文したはずでしたが、枠有でした。間違えておしてしまったのか…返品するのに約1,000円でした。わかりやすくしていただけると有難いです

MonotaROからの回答

今後のサイト表記の参考にさせていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
16416785
2023-04-27
用途:
事務作業
運輸・通信業

事務作業につかいました。安価でしっかりした作りで良かったです。

対象商品:
16416803
2023-02-08
用途:
給料明細用
小島精工株式会社 様

お給料明細を入れるのに、他ではなかなかこのサイズの封筒が無く、あっても数枚入りとなっており、見つかってよかったです。
他の色もあるといいなと思います。

対象商品:
16416785
2023-06-05
用途:
会社専用封筒
株式会社白水堂 様

自社PCからプリンターへの印刷も問題なくできました。

対象商品:
16416794
2023-02-26
用途:
商品発送
卸売・小売業

百均商品のように薄くなく紙の分厚さも適正でずっとこれを使うと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする