東洋事務器工業
東洋事務器工業の 書庫・金庫・ロッカー
東洋事務器工業の 靴箱・下駄箱
長靴用トレーボックス(可動トレー付)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16416916
品番
0CH309
参考基準価格(税別)
¥71,400
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
用途に応じて収納が多様化できます。
オプションのトレーを追加すると、仕分けにも便利です。
長靴用、スリッパ、靴などのシューズボックスに適しています。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×380×900
仕様
可動トレー9個付、完成品
トラスコ品番
462-7865
材質
スチール鋼板(メラミン焼き付け塗装)
質量(kg)
31.5
色
ニューグレー
ピッチ(mm)
39
間口W×奥行D×高さH(mm)
900×380×900
鍵
なし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,330
/
税込
¥
5,863
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません