※メイン画像
ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの 両開き書庫
両開き書庫 NW
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
棚段数
5
付属品
棚板4枚
鍵
なし
注文コード
16417546
品番
NW-0918K-AW
参考基準価格(税別)
¥100,600
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
棚段数・付属品・鍵
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
棚板4枚
質量(kg)
56
色
ウォームホワイト
トラスコ品番
463-2486
本体
スチール塗装仕上
棚段数
5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
899×450×1750
棚板耐荷重(kg)
等分布51
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
859×415×1700
設置形態
上置き専用
鍵
なし
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
899×450×1750
均等耐荷重(kg/段)
51
関連資料:
注意
※ベースが必須の商品となります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※H2100の収納庫はエレベーターに乗らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
※1階の場合、軒先渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません