東洋事務器工業
東洋事務器工業の 書庫・金庫・ロッカー
東洋事務器工業の 書庫
東洋事務器工業の オープンタイプ書庫
オープン書庫
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16417722
品番
S260 TNG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
種類
オープン
付属品
棚板4枚
トラスコ品番
462-8071
質量(kg)
23.5
高さ(mm)
1790
奥行(mm)
380
仕様
追加棚板O
色
ニューグレー
間口(mm)
465
耐荷重(kg)
150
棚段数
5
設置方式
下置き専用
設置形態
下置き
均等積載量(kg/段)
30
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
465×380×1790
棚板調整ピッチ(mm)
25
均等耐荷重(kg/段)
30
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,230
/
税込
¥
4,653
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません