東洋事務器工業
東洋事務器工業の 書庫・金庫・ロッカー
東洋事務器工業の 書庫
東洋事務器工業の オープンタイプ書庫
オープン書庫
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16417738
品番
S330 TNG
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
種類
オープン
付属品
棚板2枚
トラスコ品番
462-8080
質量(kg)
21
高さ(mm)
880
奥行(mm)
400
仕様
追加棚板J
色
ニューグレー
間口(mm)
880
耐荷重(kg)
90
棚段数
3
設置方式
上置き・下置き両用
設置形態
上置き・下置き両用
均等積載量(kg/段)
30
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×400×880
棚板調整ピッチ(mm)
25
均等耐荷重(kg/段)
30
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません