電撃殺虫器

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16418447 品番GK-6200Z
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
付属品吊り下げネジ×4、吊りチェーン×4(本体取付済) トラスコ品番455-7450 質量(kg)15.5 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.8 安全装置二重安全装置付(虫受け皿、保護カバー) 有効面積(m2)150〜300 誘虫ランプFL20SBL、20W(2灯) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×320×360 定格消費電力AC100V-50W 50/60Hz 電流(mA)16 設置方法チェーン吊下げ ※床上1.8m以上 定格二次電圧(V)7000 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする