エクシール
エクシールの 粘着マット
除菌クリーナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16418483
品番
MAT-CL05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステップマットやリフトマット、粘着ローラーなどエクシール製粘着ゴミ取りゲルのメンテナンス用のクリーナーです。
汚れが簡単に落とせてゲルへのダメージを最小限に抑え、寿命を延ばします。
質量(kg)
0.6
容量(L)
0.5
商品タイプ
本体
液性
弱アルカリ性
成分
界面活性剤3.5%(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、安定化剤、溶剤30%以下(イソプロピルアルコール)、防腐剤
トラスコ品番
473-2618
タイプ
スプレーボトル入
アズワン品番
64-8895-68
商品説明動画
ステップマット(R)/リフトマット(R)取扱説明動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16418483
MAT-CL05
50774869
CO00-40009
除菌クリーナー
エクシール
1本(500mL)
¥
1,498
税込
¥
1,648
品番が変更になりました