業務用掃除機(乾湿両用・ステンレスボディータイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16418684 品番SPSV-110L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

金属切粉・水・一般粉じんの吸引に最適です。
ステンレスタンクを採用しています。

電源(V)単相100 集塵容量(L)22 電源コード(m)8 仕様乾湿両用 トラスコ品番473-2677 質量(kg)14 消費電力(W)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×420×780 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)77 ホース径(Φmm)38 最大風量(m3/min)2.7 吸水量(L)20 アズワン品番64-9621-80 最大真空圧(kPa)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする