スイデン
スイデンの 業務用掃除機
スイデンの 乾式掃除機
Gクリーン・乾式パウダータイプ・Gタンク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
集塵容量(L)
22
電源
単相200V
トラスコ品番
483-3929
注文コード
16418693
品番
SGV-110DP-単相200V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
集塵容量・電源・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。
モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
電源
単相200V
質量(kg)
19
集塵容量(L)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×520×764
用途
粉体を扱う現場に最適です。
付属品
Φ38静電防止用アース入りホース組品2m、Φ38アルミ直管パイプ1本、Φ38アルミスキマノズル、Φ38アルミ切粉ノズル
仕様
手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応乾式
トラスコ品番
483-3929
騒音値(dB)
75
最大風量(m
3
/min)
2.5
アズワン品番
64-9621-74
最大真空圧(kPa)
30.0