3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 掃除用具
3M(スリーエム)の スポンジ
3M(スリーエム)の スポンジたわし
スコッチ・ブライト キッチンカラースポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16418788
品番
SS-74K ORE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
泡立ちの良いスポンジと不織布の貼り合せウレタンで汚れをスッキリ落とします。フレッシュフルーツカラ―のちょっとロングで使いやすいスポンジです。研磨粒子は付いていません。
種類
スポンジたわし
用途
食器、調理器具洗い。
仕様
ウレタンスポンジとナイロン・ポリエステル不織布の貼り合せ
トラスコ品番
398-0456
材質
ナイロン・ポリエステル不織布、ウレタンスポンジ
厚さ(mm)
32
色
オレンジ
質量(g)
13
縦(mm)
124
横(mm)
65
使用場所
キッチン
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応