スコッチ・ブライト ハイブリッドウレタンスポンジ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード16418842 品番HB-21KE-H 2PM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハイブリッド研磨粒子がこびり付き汚れやコゲ、フッ素加工品、ガラス製品も傷付けにくく、茶しぶもしっかり落とします。手に無理なくなじむウェーブカットです。

種類スポンジたわし 厚さ(mm)30 縦(mm)115 横(mm)65 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×65×30 用途食器、調理器具洗い。フッ素加工品、ガラス製品に最適。 仕様ウレタンスポンジとナイロン不織布(ハイブリッド粒子つき)の貼り合わせ トラスコ品番398-0391 材質ナイロン不織布(ハイブリッド研磨粒子つき)、ウレタンスポンジ オレンジ 質量(g)22 使用場所キッチン 適合用途食器洗い

商品説明動画

スコッチ・ブライトハイブリッド製品シリーズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
食器洗い
農・林・水産業

さすが3Mです。
百均などの商品はすぐにへたれますが、本製品は長い間使用できるためコスパも良く、汚れも綺麗に落ちます。
食器や鍋、フライパンなどを洗うスポンジとしてはこれ一択です。

対象商品:
16418858
2022-11-05
用途:
開発のテストキッチンにて使用
製造業

通常は同じスコッチブライトのネットスポンジを使用していますが、包丁を洗うとネットが切れてしまったり、フライパンの焼コゲや鍋の内側に付着した脂などは落ちにくかったりするのでその時はこちらを使用しています。水でふやかした後にこすれば簡単にきれいになるので助かります。スポンジ自体の汚れも少し洗剤を垂らして揉みこめば落ちるのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする