※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 掃除用具
セキスイの バケツ
エース バケツ用フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16419077
品番
BA13FB
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン(PE)
適合
積水エースバケツ#13
トラスコ品番
438-0746
形状
丸形
高さ(mm)
25
質量(g)
130
外径(Φmm)
305
TKG品番
9-1421-0408
TKG品番(2017)
6-1275-0508
商品タイプ
フタ
繰り返し・詰め替え
対応