※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BA8B エース バケツ セキスイ 16419086 BA8B エース バケツ セキスイ 16419086

エース バケツ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16419086 品番 BA8B
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

PLマーク認定品で内容物が飲食物でも安心してお使いいただけます。
1L単位目盛り付です。太くてしなりにくく持ちやすい中空構造取手です。

容量(L)8 材質ポリエチレン(PE) トラスコ品番438-0771 形状丸形 幅(mm)290 高さ(mm)245 質量(g)318 奥行(mm)255 特性目盛付き TKG品番9-1421-0403 TKG品番(2017)6-1275-0503 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16419068
2022-11-24
用途:
米を洗ったり、水を計量したりなど
株式会社 金桝屋菓子店 様 (製造業)

色々なメーカーがだしているが、非常に丈夫で長持ち。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする