P22FKB ポリペール柄付 セキスイ 16419122

ポリペール柄付

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚材質ポリエチレン(PE)注文コード16419122品番P22FKB
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

PLマーク認定品で内容物が飲食物でも安心してお使いいただけます。5L単位目盛り付です。

材質ポリエチレン(PE)適合積水ペール#22トラスコ品番438-0851形状丸形幅(mm)365高さ(mm)25質量(g)255奥行(mm)350TKG品番9-1421-0504TKG品番(2017)6-1275-0604商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16419104
2021-08-13
用途: 工場内での洗浄

少々値段は張りますが、廉価品とは耐久性が全然違う、もう20年以上使用しています

対象商品 : 16419104
2016-04-27
用途: 掃除

目盛付きがいいです

対象商品 : 16419104
2015-09-07
用途: 洗濯

しっかりした作りで、安定感があります。目盛が5リットル刻みなので、1リットルごとにあると更に使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする