セキスイ
セキスイの 掃除用具
セキスイの バケツ
広口バケツ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16419147
品番
BSE7B
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
容量(L)
7
材質
ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
438-0801
形状
丸形
幅(mm)
305
高さ(mm)
190
質量(g)
327
奥行(mm)
285
TKG品番
9-1421-0702
TKG品番(2017)
6-1275-0802
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応