トンボ工業
トンボ工業の 清掃具
トンボ工業の 溝さらい
溝サラエ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16419165
品番
G00702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
角溝に最適な形状で溝掃除に最適です。
用途
溝掃除に。
トラスコ品番
411-5627
材質
刃先:スチール、柄:木
全長(mm)
1415
質量(kg)
1.4
爪長さ(mm)
185
先幅(mm)
125