3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 掃除用具
3M(スリーエム)の モップ
3M(スリーエム)の フラットモップ
スコッチ・ブライト フロアワイパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(18枚)
注文コード
16419244
品番
FW-WSM18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
無添加(ノンアルコール・ノンパラベン)のため、肌に優しく手拭きも可能です。各社共通タイプです。
種類
フローリングモップ
成分
水、界面活性剤、除菌剤、香料
トラスコ品番
492-1810
材質
ポリエステル、ナイロン
質量(g)
234
タイプ
ウェットシート
縦(mm)
205
横(mm)
280