スコッチ・ブライト マイクロファイバーモップ(ベーシックタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16419253 品番FM-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

2種類のファイバーでホコリもこびり付き汚れも取れます。着脱式クロスでお手入れが簡単です。

種類フローリングモップ 用途床清掃に。 トラスコ品番406-9099 材質クロス:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、スチール、ヘッド:ABS樹脂、ステンレススチール、ナイロン 長さ(mm)820〜1310 幅(mm)290 質量(g)488 繰り返し・詰め替え対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量3以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量3以上のご注文無料
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量3以上のご注文無料
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量3以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16419253
2024-05-01
用途:
清掃
飲食業

使いやすく快適です。
水モップとして使用時に滑りが悪く重く感じる。

対象商品:
16419253
2016-10-19
用途:
フローリングの床掃除
サービス業

厚みがあるので使いやすいです。ウエット状態で使用していますが、もう少し毛がつくようになると助かりますが。。

1人が参考にしています
対象商品:
16419253
2018-04-24
用途:
工場の床清掃

濡らしての使用で以外にしっかりと汚れを落としてくれます。

対象商品:
16419253
2017-08-30
用途:
コーティング後の床掃除
株式会社ライフ・プロテクト 様 (建設業・工事業)

コーティング施工後のお客様に日頃のお掃除に推奨してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする