※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルキャッチングシートCF

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード16419278 品番DA11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

優れた吸着性(自重の10〜15倍)です。
形状安定加工で型崩れを防止しています。
用途に合わせた4つ切りカットです。
吸水しないので、水中に沈みません。

対応オイル 用途オイル用、化学繊維高性能油吸着材 仕様シートタイプ、ミシン目入り トラスコ品番469-4040 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)4 質量(kg)8 寸法(縦×横)(mm)400×500 吸収量90kg/箱

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16419278
2018-04-18
用途:
マシニングのタンク表面の油取り

以前は他メーカーのシートを使用していましたが、変更後も問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする