光
光の 駐車関連
光の 車用タイヤストッパー
カーストップ
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
16419375
品番
KCSY-112
参考基準価格(税別)
¥2,736
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
470-5025
材質
PP EPDM スチールユニクロメッキ
質量(kg)
0.4
色
黄色
高さ(mm)
105
奥行(mm)
175
間口(mm)
123
アズワン品番
64-8942-62
耐荷重(t)
約3(2個使用時)