CHECKERS
CHECKERSの 駐車関連
CHECKERSの カーストッパー
パーキングストップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16419402
品番
CS4S-Y
参考基準価格(税別)
¥56,786
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
駐車場や車庫での接触事故を防止します。環境に配慮した再生樹脂を使用しています。耐候性、化学製品に強くコンクリートのように欠けることがありません。
材質
再生プラスチック
色
黄
トラスコ品番
490-4141
質量(kg)
9.1
高さ(mm)
102
奥行(mm)
152
間口(mm)
1219
取付穴径(Φmm)
15
適合車種
普通車
耐荷重(t)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。