※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHECKERS
CHECKERSの 駐車関連
CHECKERSの カーストッパー
パーキングストップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16419427
品番
TS8-Y
参考基準価格(税別)
¥330,696
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
駐車場や車庫での接触事故を防止します。環境に配慮した再生樹脂を使用しています。耐候性、化学製品に強くコンクリートのように欠けることがありません。
材質
再生プラスチック
色
黄
トラスコ品番
490-5229
質量(kg)
18.6
高さ(mm)
179
奥行(mm)
255
間口(mm)
2448
適合車種
トラック
耐荷重(t)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200