※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHECKERS
CHECKERSの トラック保安・安全用品
CHECKERSの トラック用タイヤストッパー
車止め ホイールチョーク (建設機械・クレーン車用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16419472
品番
MC3009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥148,966
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐油性、耐溶剤に優れています。鉱山安全保健管理局の基準をクリアしています。キャタピラタイプの車輌やダンプカー、ブルトーザー等に最適です。
適合
大型
幅(mm)
384
高さ(mm)
280
奥行(mm)
381
質量(kg)
6.6
材質
耐衝撃ウレタン
付属品
-
用途
大型の運搬トラックや建設機械用の大型車(キャタピラ)、クレーン、マイニング用のトラックに。
仕様
ロープ、チェーン、ブラケット用の穴があります。待ち運び用のハンドル付き
トラスコ品番
490-4613
色
黄
取付穴径(Φmm)
15
適合車輪径(Φmm)
1168〜1651
耐荷重(t)
111