キャビネットホルダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16419716 品番LH-801P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,950
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。

仕様耐震度震度6強相当 材質ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン、ポリアクリル系接着材 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)106×149×18 使用の目安対象物1台につき2本 使用条件壁際の間隔が10cm以内 セット内容- 種別転倒防止ベルト 用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。 トラスコ品番487-1634
注意
※接着パッドを剥離する際は、別売の専用剥離工具(LT-550)が必要となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16419716
2019-01-08
用途:
キャビネットの固定
製造業

テーブル上に設置したキャビネットの転落防止として使用してますが、安心感はあります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする