LH-803P キャビネットホルダー リンテック21 16419725

キャビネットホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード16419725品番LH-803P
参考基準価格(税別)¥4,725販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。

用途
キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。
仕様耐震度震度6強相当材質ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、アクリル系接着材寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×820×18使用の目安対象物1台につき2本使用条件壁際の間隔が70cm以内セット内容-種別転倒防止ベルトトラスコ品番487-1642
注意
※接着パッドを剥離する際は、別売の専用剥離工具(LT-550)が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16419716
2019-01-08
用途: キャビネットの固定
製造業

テーブル上に設置したキャビネットの転落防止として使用してますが、安心感はあります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする