リンテック21
リンテック21の 転倒防止用品
リンテック21の 転倒防止金具
リンクストッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
16419768
品番
LS-484
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
強力接着パッドを使用し、プリンターなどを簡単に対象物に固定します。段積みされている機器の固定に最適です。機器保守時もコインでロックトップを簡単に外すことができ、移動が容易です。
種別
転倒防止ベルト
付属品
板付ベルト×4、接着パッド2種×各4、ロックトップ×4、固定ベース×4、アルコールパッド×2
仕様
耐震度震度6強相当
トラスコ品番
487-1707
材質
固定ベース・ロックトップ:ABS樹脂、板付ベルト:PCアロイ
幅(mm)
42
高さ(mm)
110
質量(g)
21
タイプ
S型
奥行(mm)
42
使用の目安
対象物1台につき4本
素材
難燃素材使用(UL-94V-0クラス)
注意
※接着パッドの取り外しには、別売の専用剥離工具(LT-200)が必要となります。