安全ハイブリッドウェア バイオラバーSAFE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16419856 品番 SAFE-2
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

発泡体浮力材採用により損傷による浮力劣化がありません。
体重130kgまで対応しています。
2層のチタン合金層により保温性に優れています。

材質アウター:ポリ塩化ビニル、クロロプレンゴム、ナイロン、チタン合金、インナー:クロロプレンゴム、ナイロン、チタン合金 サイズS オレンジ 着丈(cm)アウター:55/インナー:65 ウエスト(cm)80〜88 浮力(N)65(体重130kgまで対応) 伸縮性(%)186(アウター)、190(インナー) 熱伝導度7.9×10-9(JIS6301規格) 仕様自己消火性素材(JIS6301基準) 質量(kg)1.5 用途防災頭巾、浮力胴衣、保温に トラスコ品番474-3831
注意
※救命胴衣ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする