※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バイオラバー
バイオラバーの その他防災用品
安全ハイブリッドウェア バイオラバーSAFE
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
16419874
品番
SAFE-4
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
発泡体浮力材採用により損傷による浮力劣化がありません。
体重130kgまで対応しています。
2層のチタン合金層により保温性に優れています。
材質
アウター:ポリ塩化ビニル、クロロプレンゴム、ナイロン、チタン合金、インナー:クロロプレンゴム、ナイロン、チタン合金
サイズ
L
色
オレンジ
着丈(cm)
アウター:58/インナー:68
ウエスト(cm)
96〜104
浮力(N)
65(体重130kgまで対応)
伸縮性(%)
186(アウター)、190(インナー)
熱伝導度
7.9×10
-9
(JIS6301規格)
仕様
自己消火性素材(JIS6301基準)
質量(kg)
1.8
用途
防災頭巾、浮力胴衣、保温に
トラスコ品番
474-3857
注意
※救命胴衣ではありません。