タイガーダム
タイガーダムの 水のう袋
浸水対策水のう タイガーダム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
トラスコ品番
479-5750
注文コード
16419917
品番
XTD50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル加工膜
トラスコ品番
479-5750
セット内容
接続用スリーブ2枚
質量(kg)
【注水時】約2727
長さ(m)
16.46
寸法(m)
【ロール状保管】幅0.75×直径0.5
幅(m)
0.55
貯水量(
3
)
2.7(20kg土のう約300袋分に相当)
寸法(全長×全高×幅)(m)
【注水時】約15×0.55×0.45