※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSM-W11P-6 放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400 バイオラバー 16419996 RSM-W11P-6 放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400 バイオラバー 16419996 RSM-W11P-6 放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400 バイオラバー 16419996 RSM-W11P-6 放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400 バイオラバー 16419996

放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16419996 品番 RSM-W11P-6
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ブラック 用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に 仕様【遮蔽素材部分】線源(Cs137)より30cm距離でγ線を4.4%遮蔽 トラスコ品番474-3733 材質重金属配合クロロプレンゴム、クロロプレンゴム、ナイロン 質量(kg)3.1 サイズ3L ウエスト(cm)102〜112 着丈(cm)35
注意
※当製品は完全に放射線を遮蔽するものではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする