※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSM-W11P-7 放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400 バイオラバー 16420005 RSM-W11P-7 放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400 バイオラバー 16420005 RSM-W11P-7 放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400 バイオラバー 16420005 RSM-W11P-7 放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400 バイオラバー 16420005

放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16420005 品番 RSM-W11P-7
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ブラック 用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に 仕様【遮蔽素材部分】線源(Cs137)より30cm距離でγ線を4.4%遮蔽 トラスコ品番474-3741 材質重金属配合クロロプレンゴム、クロロプレンゴム、ナイロン 質量(kg)3.3 サイズ4L ウエスト(cm)110〜122 着丈(cm)36
注意
※当製品は完全に放射線を遮蔽するものではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする