放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 質量(kg)4 着丈(cm)前:58、後:69 注文コード16420023 品番RSM-W11V-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥159,000
この商品は質量・着丈など11種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に 仕様【遮蔽素材部分】線源(Cs137)より30cm距離でγ線を4.4%遮蔽 トラスコ品番474-3679 材質重金属配合クロロプレンゴム、クロロプレンゴム、ナイロン 質量(kg)4 サイズL ウエスト(cm)88〜98 着丈(cm)前:58、後:69
注意
※当製品は完全に放射線を遮蔽するものではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする