※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSM-CWT-5 放射線遮蔽服コアウェア バイオラバーRSM 400-T バイオラバー 16420093 RSM-CWT-5 放射線遮蔽服コアウェア バイオラバーRSM 400-T バイオラバー 16420093 RSM-CWT-5 放射線遮蔽服コアウェア バイオラバーRSM 400-T バイオラバー 16420093 RSM-CWT-5 放射線遮蔽服コアウェア バイオラバーRSM 400-T バイオラバー 16420093 RSM-CWT-5 放射線遮蔽服コアウェア バイオラバーRSM 400-T バイオラバー 16420093 RSM-CWT-5 放射線遮蔽服コアウェア バイオラバーRSM 400-T バイオラバー 16420093

放射線遮蔽服コアウェア バイオラバーRSM 400-T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16420093 品番 RSM-CWT-5
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

放射線の影響を特に受けやすい体幹部(背骨・生殖器)の遮蔽に特化したタイプです。
軽量で体型を問わず簡単に着用ができます。
遮蔽素材部は取り外し・洗浄が可能です。
ワイドタイプのアンダープロテクターにより下腹部を保護します。
線量管理下作業者向けに線量計挿入用ポケットを胸部内外に取り付けています。

ブラック 用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に 仕様【遮蔽素材部分】線源(Cs137)より30cm距離でγ線を4.4%遮蔽 トラスコ品番474-3792 材質重金属配合クロロプレンゴム、クロロプレンゴム、ナイロン、ポリエステル 質量(kg)3.4 サイズLL、上着:フリー ウエスト(cm)90〜100 着丈(cm)上:50/下(長さ)72
注意
※当製品は完全に放射線を遮蔽するものではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする