A級のぼり鎌

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード16420102 品番#120301
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

1丁1丁手で鍛造した手造り鎌です。
切れ味が良く、刃持ちが優れています。
何度でも研ぐことができ、切れ味が持続します。

刃幅(mm)50 刃長(mm)130 刃渡り(mm)130 全長(mm)515 用途かたい草・雑木・小枝などの枝打ち作業に トラスコ品番474-7542 材質刃:安来鋼白紙2号、柄:樫 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする