金星
金星の 鎌
金星の 鋸鎌
新型鋸鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
16420145
品番
#140403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
メーカー独自の製法鋸鎌
刃長(mm)
170
刃渡り(mm)
165
刃幅(mm)
25
全長(mm)
340
用途
稲刈り・麦刈り・除草用に
トラスコ品番
474-7551
材質
刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。