金星
金星の 鎌
金星の 厚鎌
別撰合鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
16420154
品番
#110232
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
1丁1丁手で鍛造した手造り鎌です。
切れ味が良く、刃持ちが優れています。
何度でも研ぐことができ、切れ味が持続します。
刃長(mm)
165
刃渡り(mm)
150
刃幅(mm)
35
全長(mm)
380
用途
かたい草刈り用
トラスコ品番
474-7500
材質
刃:安来鋼青紙2号、柄:ポプラ
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。