3556.26 ねじれくさび Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 16420294 3556.26 ねじれくさび Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 16420294

ねじれくさび

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16420294 品番3556.26
参考基準価格(税別)¥12,694 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

薪割り用のくさびです。最適な角度(20°)のねじれを持たせてあります。シンプレックス・斧付ハンマーやシンプレックス・スレッジハンマーと共にご使用ください。

トラスコ品番480-4074 材質熱処理鋼 全長(mm)260 質量(g)3100 刃長(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16420294
2018-03-03
用途:
薪割
農・林・水産業

普通のクサビよりも、ガッツリ薪が割れます。普通のクサビは食い込むだけでわれないことも有りますが、ねじれクサビは割れ目がどんどん大きくなって、ほぼほぼ一本で割れます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする