日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの 手洗い用品
日本製紙クレシアの 手洗い洗剤
日本製紙クレシアの 一般用(ハンドソープ)
ワークスキン 薬用泡ハンドソープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
16420364
品番
5521
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
皮膚の清浄・殺菌・消毒を行う薬用泡ハンドソープです。医薬部外品です。肌と同じ弱酸性で肌荒れを防ぎます。泡立て不要で垂れにくく、手指に伸ばしやすい泡タイプです。
商品タイプ
本体
用途
手洗い専用ソープ。
仕様
無香料・無着色
トラスコ品番
474-1528
質量(g)
588
タイプ
泡
主成分
イソプロピルメチルフェノール、ヤシ油脂肪酸アミノグルタミン酸TEA液、PG、イソプロパノール、パラベン、エデト酸塩、DL-PCA、Na液
液性
弱酸性
アズワン品番
64-8866-30
医薬品医療機器等法
医薬部外品