鈴木油脂工業(SYK)
鈴木油脂工業(SYK)の 手洗い用品
鈴木油脂工業(SYK)の 手洗い洗剤
鈴木油脂工業(SYK)の 工業用・業務用
SYK ローヤルエース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16420382
品番
S-9861
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
スクラブ粒子を配合した皮膚の洗浄、殺菌、消毒効果と強い洗浄効果を有するハンドクリーナーです。油汚れに強く医薬部外品です。
商品タイプ
本体
用途
洗浄と殺菌・消毒に。
仕様
医薬部外品
トラスコ品番
493-5586
材質
非イオン系界面活性剤、保湿剤、殺菌剤
質量(kg)
2.734
タイプ
スクラブ
容量(kg)
2.5
医薬品医療機器等法
医薬部外品
繰り返し・詰め替え
対応