オフィスソープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード16420434 品番S-2487
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

手に付いた汚れや臭いを素早く落とす泡で出るハンドクリーナーです。殺菌効果で手肌を予防します。

商品タイプ業務用 用途事務所、帰宅時など、手の殺菌・消毒・洗浄に。 仕様PRTR法非該当、医薬部外品 トラスコ品番493-5489 材質エタノール、殺菌剤、手荒れ防止剤、保湿剤 質量(kg)18.9 容量(L)18 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする