鈴木油脂工業(SYK)
鈴木油脂工業(SYK)の 手洗い用品
鈴木油脂工業(SYK)の 手洗い洗剤
鈴木油脂工業(SYK)の 工業用・業務用
リキッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
16420452
品番
S-502
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
液状の万能クリーナーです。汚れに応じて原液〜20倍希釈出来ます。
タイプ
液体
用途
配達作業、出荷作業、トイレ後の洗浄に。
トラスコ品番
493-5535
材質
キレート剤、精製水
質量(kg)
19.06
容量(L)
18
繰り返し・詰め替え
対応