ダイスホルダ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16420556 品番 3132-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

JIS B4451規格準拠のダイス駆動用ソケットです。差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。

用途ダイス作業用。 トラスコ品番487-4838 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)60 質量(g)130 タイプダイス用 差込角(mm)9.5 ダイス外径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16420556
2023-07-22
用途:
車のメンテナンス
その他業種

サイズ選択が知識不足して車で作業したら合わず、買いミスでした。

対象商品:
16420565
2020-11-19
用途:
軸に対して直角のネジを切りたい時

フライスのコレットチャックでも掴めると様にすると良いと思います。

対象商品:
16420556
2020-02-24
用途:
ネジ切り
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのスタッドボルトの修正に使用しました。作業が大変楽になりました。

対象商品:
16420565
2018-02-12
用途:
ネジ山修正
農・林・水産業

狭いところにもアクセスできる為、作業効率があがりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする