4132-25 ダイスホルダ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 16420565

4132-25 ダイスホルダ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 16420565
4132-25 ダイスホルダ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 16420565

ダイスホルダ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ダイス外径(Φmm)25
内容量1個注文コード16420565品番4132-25
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

JIS B4451規格準拠のダイス駆動用ソケットです。差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。

用途ダイス作業用。トラスコ品番487-4846材質クロムモリブデン鋼全長(mm)60質量(g)170タイプダイス用差込角(mm)12.7ダイス外径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16420556
2023-07-22
用途: 車のメンテナンス
その他業種

サイズ選択が知識不足して車で作業したら合わず、買いミスでした。

対象商品 : 16420565
2020-11-19
用途: 軸に対して直角のネジを切りたい時

フライスのコレットチャックでも掴めると様にすると良いと思います。

対象商品 : 16420556
2020-02-24
用途: ネジ切り
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのスタッドボルトの修正に使用しました。作業が大変楽になりました。

対象商品 : 16420565
2018-02-12
用途: ネジ山修正
農・林・水産業

狭いところにもアクセスできる為、作業効率があがりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする