屋内型漏電ブレーカー付電工ドラム

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16420690 品番NNP-EB34-SP
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

屋内・30m漏電ブレーカー付き電工ドラムの定番モデル!
唯一無二の漆黒ブラックボディで他のドラムと差をつけろ!!

質量(kg)7.5 定格電圧(V)100 コンセント個数4 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時) 漏電遮断器仕様漏電保護専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 入力AC100V 電線長さ(m)30 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断電流:15 使用環境温度(℃)0〜35 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする